text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de sierras de corona Bosch 2608594270 8 piezas


The Progressor for Wood and Metal Hole Saw is a durable hole saw for fast cuts in wood and metal. A progressive tooth strip provides optimal cutting performance and fast chip clearance. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and d

Artículo No. 8O262849
Embalaje Caso
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 6
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 8
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Bosch
Type Hole Saw Set

Descripción

El paquete de 15 piezas de hojas de sierra de calar para madera y metal cubre todas las necesidades para cualquier aplicación en materiales de madera o metal. Perfectamente organizadas, sus cinco ranuras almacenan las hojas de sierra de calar de forma firme y segura, a la vez que permiten un acceso rápido y fácil, así como un manejo cómodo durante el trabajo. Compuesto por una gama de hojas idealmente especializadas para las más diversas aplicaciones en madera y metal, contiene además una hoja de muestra fabricada con la tecnología de metal duro de última generación exclusiva de Bosch. El diseño compacto del paquete permite guardarlo cómodamente en la caja de herramientas, ofreciendo una visión de conjunto organizada, fácil acceso y un transporte seguro.

Números de artículo

Artículo No. 8O262849
EAN 3165140977630
UBB 500704861599
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608594270
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.