Reparación de roscas
71764
71764.100.150
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
Juego de reparación de roscas para bujía de motor Acero inoxidable (Inox) A2 M10X1,5X15
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparación se recomienda específicamente para las roscas de las bujías.Contenido:
Herramienta de inserción.
Macho de máquina.
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M6 - M12, 10 pzs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pzs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pzs. (L=1,5d)).
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
15 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparación se recomienda específicamente para las roscas de las bujías.Contenido:
Herramienta de inserción.
Macho de máquina.
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M6 - M12, 10 pzs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pzs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pzs. (L=1,5d)).
Dimensiones
d-D
M10
L (mm)
15
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71764.100.150
EAN
4022835040927
UBB
500617005011
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
04092