Reparación de roscas
71764
71764.100.125
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
Juego de reparación de roscas para bujía de motor Acero inoxidable (Inox) A2 M10X1,25X15
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparación se recomienda específicamente para las roscas de las bujías.Contenido:
Herramienta de inserción.
Macho de máquina.
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M6 - M12, 10 pzs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pzs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pzs. (L=1,5d)).
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
M10
Longitud
15 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparación se recomienda específicamente para las roscas de las bujías.Contenido:
Herramienta de inserción.
Macho de máquina.
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M6 - M12, 10 pzs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pzs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pzs. (L=1,5d)).
Dimensiones
d-D
M10
L (mm)
15
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71764.100.125
EAN
4022835040934
UBB
500617004931
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
04093