Reparación de roscas
71760
71760.220.200
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
Juego de reparación de roscas Acero inoxidable (Inox) A2 M22X2,00X33
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
Herramienta de inserción.
Macho de máquina.
Herramienta de rotura de pinzas (para diámetros ≤ M12 para diámetros más grandes usar alicates de punta).
Broca (para diámetros ≤ M12 para diámetros más grandes pedir la broca por separado)
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M2 - M8, 20 pzs. / M9 - M10, 15 piezas. / M11 - M16, 10 piezas. / M18 - M24, 5 piezas).
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
M22
Longitud
33 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
Herramienta de inserción.
Macho de máquina.
Herramienta de rotura de pinzas (para diámetros ≤ M12 para diámetros más grandes usar alicates de punta).
Broca (para diámetros ≤ M12 para diámetros más grandes pedir la broca por separado)
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M2 - M8, 20 pzs. / M9 - M10, 15 piezas. / M11 - M16, 10 piezas. / M18 - M24, 5 piezas).
Dimensiones
d-D
M22
L (mm)
33
P
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71760.220.200
EAN
4022835040415
UBB
500617003867
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
04041