text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de reparación de roscas Acero inoxidable (Inox) A2 M10X1,50X15

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
  • Herramienta de inserción.
  • Macho de máquina.
  • Herramienta de rotura de pinzas (para diámetros ≤ M12 para diámetros más grandes usar alicates de punta).
  • Broca (para diámetros ≤ M12 para diámetros más grandes pedir la broca por separado)
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M2 - M8, 20 pzs. / M9 - M10, 15 piezas. / M11 - M16, 10 piezas. / M18 - M24, 5 piezas).

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 15 mm
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
  • Herramienta de inserción.
  • Macho de máquina.
  • Herramienta de rotura de pinzas (para diámetros ≤ M12 para diámetros más grandes usar alicates de punta).
  • Broca (para diámetros ≤ M12 para diámetros más grandes pedir la broca por separado)
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M2 - M8, 20 pzs. / M9 - M10, 15 piezas. / M11 - M16, 10 piezas. / M18 - M24, 5 piezas).

Dimensiones

d-D M10
L (mm) 15
P 1.5

Números de artículo

Artículo No. 71760.100.150
EAN 4022835040163
UBB 500617001960
UNSPSC 31162802
Artículo del fabricante nr 04016

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.