text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de puntas Wera Universal 5 SB hexagonales/ranuradas/de estrella/torx en Bit-Check 10 piezas


Bit-Check 10 Universal 5 SB, 10 piezas 1x 899/4/1 Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Puntas Z: PH 2 x 25 mm 3x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramie

Artículo No. 1M658324
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 5
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 5
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 9
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descripción

Bit-Check 10 Universal 5 SB, 10 piezas 1x 899/4/1 Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Puntas Z: PH 2 x 25 mm 3x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a introducir en el juego y no se pierden. Transporte sencillo, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. Incluye un soporte universal con manguito de acero inoxidable, anillo de retención y un potente imán permanente para la toma de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Puede introducirse en el atornillador eléctrico o utilizarse en el portabrocas del taladro eléctrico. Viene con puntas de torsión para combatir el desgaste prematuro, resistente viscosa para uso universal.

Números de artículo

Artículo No. 1M658324
EAN 4013288128164
UBB 500643333429
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073416001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.