text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de puntas Wera Kompakt 60 RA Hex/SL/PH/Torx-Plus/Hex-Plus/Square-Plus en estuche 1/4» Hex 17 piezas


Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 piezas 1x 816 RA Destornillador de carraca: 1/4", x 142 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Puntas TORX® BO con taladro: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 m

Artículo No. 7C236494
Embalaje Bag
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 1
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 1
Número de puntas total 16
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 4
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 60 RA

Descripción

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 piezas 1x 816 RA Destornillador de carraca: 1/4", x 142 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Puntas TORX® BO con taladro: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Puntas cuadradas-Plus: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm Juego de 17 piezas con puntas de 89 mm de longitud en una práctica bolsa. 1 soporte 816 RA Kraftform con función de carraca: dentado fino para un pequeño ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par de apriete máximo de hasta 50 Newton metro. Cabeza hueca hexagonal de y tecnología Rapidaptor para trabajar sin fatiga y cambiar rápidamente las puntas, magnética. También se puede utilizar directamente con una herramienta eléctrica.

Números de artículo

Artículo No. 7C236494
EAN 4013288155306
UBB 500643547853
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05051041001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.