Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 piezas 1x 816 R Destornillador de apriete rápido con portabrocas Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Puntas TORX® BO con taladro: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Puntas cuadradas-Plus: # 1x89 mm, 2x89 mm, 3x89 mm 1x tira autoadherente 70: 50 x 70 mmBolsa con puntas de 89 mm de longitud. Se suministra con un soporte Kraftform (816 R) con portabrocas rápido Rapidaptor y mango multicomponente Kraftform para trabajar con poca fatiga. Kraftform Plus: Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas aseguran una alta transferencia de par. Adecuada tanto para trabajos manuales como con herramientas eléctricas, 17 piezas.