text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de puntas Wera Kompak Hexagon/Phillips/Torx en estuche 12 piezas


Kraftform Kompakt 12, 10 piezas 1x 813 R Destornillador para tornillos con portabrocas rápido Rapidaptor: 1/4", x 90 mm 3x 851/1 J bits: PH 00 x 25x2 mm, PH 0 x 25x2,5 mm, PH 1 x 25x3 mm 1x 851/1 Puntas TZ: PH 2 x 25 mm 5x 867/1 Puntas TZ TORX®: TX 6x25 mm, TX 5x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm9 Puntas Wera. 1 soporte 813 R Kraftform con portab

Artículo No. 2A079661
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 4
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 5
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 4
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 5
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 9
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 12

Descripción

Kraftform Kompakt 12, 10 piezas 1x 813 R Destornillador para tornillos con portabrocas rápido Rapidaptor: 1/4", x 90 mm 3x 851/1 J bits: PH 00 x 25x2 mm, PH 0 x 25x2,5 mm, PH 1 x 25x3 mm 1x 851/1 Puntas TZ: PH 2 x 25 mm 5x 867/1 Puntas TZ TORX®: TX 6x25 mm, TX 5x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm9 Puntas Wera. 1 soporte 813 R Kraftform con portabrocas de sujeción rápida Rapidaptor, multicomponente para altas velocidades de trabajo y atornillado especialmente ergonómico.

Números de artículo

Artículo No. 2A079661
EAN 4013288155887
UBB 500643544470
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05135942001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.