text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de puntas Wera Hex/SL/PH/Torx/Square/Torx-Plus/Hex-Plus/XZN/Five Lobe/HMA en estuche 38 piezas

Entrega en 3 semanas

Tool-Check Automotive 1, 38 piezas 1x 8001 A Carraca para puntas : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Porta-Puntas Universal: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 Puntas TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z Puntas TO

Article number 0V988072
Embalaje Caja de plástico
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Packed per 1

Specifications

Embalaje Caja de plástico
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 7
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 38
Número de puntas Torx 11
Número de puntas total 38
Número de limas 0
Número de puntas hexágono interior 1
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 28
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Con carraca
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 1
Con empuñadura
Marca Wera

Description

Tool-Check Automotive 1, 38 piezas 1x 8001 A Carraca para puntas : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Porta-Puntas Universal: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 Puntas TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z Puntas TORX® BO con agujero: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Puntas TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x 860/1 XZN Puntas multipunto: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm 4x 873/1 Brocas de cinco lóbulos con orificio: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", zócalo: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mmCarraca, puntas y llaves de vaso en un espacio mínimo: más compacto imposible. Manejo sencillo, incluso con una sola mano, en espacios de trabajo reducidos. Diseño totalmente de acero forjado y mecanismo de paso fino con 60 dientes que permite un pequeño ángulo de retorno de 6° para un trabajo preciso. Cambio fácil de izquierda a derecha. Cabeza de carraca y palanca de diseño ergonómico. Adecuada para la toma de puntas y vasos de ¼". El uso de vasos de también es posible con el adaptador Wera 870/1. Resistentes puntas viscosas para uso universal. El inserto de vaso para herramientas manuales y eléctricas (ISO 2725-Part 3) de Wera permite aplicaciones tanto en herramientas manuales como eléctric as. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria. Con un buen agarre que permite cogerla fácilmente incluso con las manos grasientas. Ranura de tope esférica, para tornillos y tuercas de cabeza hexagonal, acero al cromo vanadio, cromado mate.
Show moreShow less

Article numbers

Article number 0V988072
EAN 4013288165343
UBB 500643558249
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05200995001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.