text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de puntas Wera BiTorsion 2 Hexagonales/Pozidriv en Bit-Check 10 piezas


Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 piezas 1x 897/4 R Rapidaptor BiTorsion Portapuntas universal: 1/4", x 75 mm 9x 855/1 BTH bits: PZ 1x25 mm, 7x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a introducir en el juego y no se pie

Artículo No. 0E578957
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 9
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 9
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 9
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descripción

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 piezas 1x 897/4 R Rapidaptor BiTorsion Portapuntas universal: 1/4", x 75 mm 9x 855/1 BTH bits: PZ 1x25 mm, 7x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a introducir en el juego y no se pierden. Fácil de transportar, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. Puntas extra duras. Puntas BiTorsion con zona de torsión, donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Proporciona la mejor durabilidad posible junto con el soporte correspondiente. Incorpora la tecnología Rapidaptor, que permite acoplar las brocas sin necesidad de accionar el manguito. La extracción de la broca es sencilla, simplemente empujando el manguito hacia delante - para un cambio rápido de broca con una sola mano. Para la toma de puntas con accionamiento de cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3. Para insertar en el atornillador eléctrico o para utilizar en el portabrocas de un taladro eléctrico.

Números de artículo

Artículo No. 0E578957
EAN 4013288107152
UBB 500643331696
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05347153001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.