text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Juego de puntas Wera 897/4 IMPAKTOR


Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 piezas 1x 897/4 Porta-puntas IMP Impaktor con anillo de retención e imán: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 Puntas IMP DC Impaktor: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 Puntas IMP DC Impaktor: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 Puntas IMP DC Impaktor TORX®: 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 m

Artículo No. 8V240701
Embalaje Bag
Número de bits PH (cruceta) 7
Número de puntas PZ (cruceta) 7
Número de puntas Torx 11
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Número de bits PH (cruceta) 7
Número de puntas PZ (cruceta) 7
Número de puntas Torx 11
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 29
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 4
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Model 897/4

Descripción

Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 piezas 1x 897/4 Porta-puntas IMP Impaktor con anillo de retención e imán: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 Puntas IMP DC Impaktor: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 Puntas IMP DC Impaktor: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 Puntas IMP DC Impaktor TORX®: 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Soporte Impaktor con anillo de retención e imán, 29 puntas Impaktor. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en condiciones extremas gracias al mejor aprovechamiento posible de las propiedades del material y a la geometría optimizada, especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales, portapuntas con anillo magnético para sujetar fácilmente tornillos aún más largos y pesados, ideal para trabajos por encima de la cabeza. El recubrimiento rugoso de diamante de las puntas reduce el riesgo de deslizamiento de la cabeza del tornillo gracias a la mayor resistencia a la fricción.

Números de artículo

Artículo No. 8V240701
EAN 4013288203946
UBB 500711324631
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05057697001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.