Bit-Check 6 Impaktor 1 SB, 6 piezas 2x 851/4 IMP DC Brocas Impaktor: PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 IMP DC Puntas Impaktor: PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 2x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 25x50 mm, TX 30x50 mm6 puntas Impaktor de Wera en una longitud de 50 mm ordenadas en un espacio mínimo en un práctico Bit-Check. La tecnología Impaktor ofrece una vida