text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de puntas hexagonales/torx Wera Universal 2 en Bit-Check 10 piezas


Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 piezas 1x 888/4/1 K Rapidaptor Porta-Puntas Universal: 1/4", x 50 mm 9x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las pu

Artículo No. 8R654796
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 9
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 9
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 9
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descripción

Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 piezas 1x 888/4/1 K Rapidaptor Porta-Puntas Universal: 1/4", x 50 mm 9x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan simplemente se vuelven a introducir en el juego y no se pierden. Transporte sencillo, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. Incluye soporte universal con portabrocas de cierre rápido: la tecnología Rapidaptor permite acoplar las puntas sin necesidad de accionar el casquillo. La extracción de la broca es sencilla, simplemente empujando el manguito hacia delante - para un cambio rápido de broca con una sola mano. Para la toma de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Puede introducirse en el atornillador eléctrico o utilizarse en el portabrocas del taladro eléctrico. Viene con puntas TORX® viscosas y resistentes para uso universal.

Números de artículo

Artículo No. 8R654796
EAN 4013288127747
UBB 500643332843
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057115001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.