text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de puntas hexagonales/ranuradas/de punta Phillips/de cabeza avellanada Wera Diamond 1 en Bit-Check 7 piezas


Bit-Check 7 Diamond 1, 7 piezas 1x 889/4/1 K Porta-puntas universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 BDC bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BDC bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Puntas BDC: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmBrocas con pequeñas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro en la cabeza del tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Puntas BiTorsion con zona de torsión, donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Incorpora la tecnología Rapidaptor, que permite acoplar las brocas sin necesidad de accionar el manguito. La extracción de la broca es sencilla, simplemente empujando el manguito hacia delante - para un cambio rápido de la broca con una sola mano. Para insertar en el atornillador eléctrico o en el portabrocas del taladro eléctrico. El Bit-Check multicomponente convence por su reducido peso y el máximo grado posible de compacidad. En este sentido, el material blando de la parte inferior del Bit-Check garantiza una sujeción segura de las puntas y, al mismo tiempo, una extracción sencilla. El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al buscador de herramientas ",Take it easy", de Wera, con su codificación por colores y su impresión claramente visible.

Artículo No. 3Z836146
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model BIT-CHECK

Descripción

Bit-Check 7 Diamond 1, 7 piezas 1x 889/4/1 K Porta-puntas universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 BDC bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BDC bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Puntas BDC: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmBrocas con pequeñas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro en la cabeza del tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Puntas BiTorsion con zona de torsión, donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Incorpora la tecnología Rapidaptor, que permite acoplar las brocas sin necesidad de accionar el manguito. La extracción de la broca es sencilla, simplemente empujando el manguito hacia delante - para un cambio rápido de la broca con una sola mano. Para insertar en el atornillador eléctrico o en el portabrocas del taladro eléctrico. El Bit-Check multicomponente convence por su reducido peso y el máximo grado posible de compacidad. En este sentido, el material blando de la parte inferior del Bit-Check garantiza una sujeción segura de las puntas y, al mismo tiempo, una extracción sencilla. El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al buscador de herramientas ",Take it easy", de Wera, con su codificación por colores y su impresión claramente visible.

Números de artículo

Artículo No. 3Z836146
EAN 4013288179999
UBB 500643326415
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057416001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.