text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de puntas hexagonales, Phillips, Pozidriv y Torx Wera Impaktor 1 en Bit-Check 10 piezas


Bit-Check 10 Impaktor 1, 10 piezas 1x 897/4 IMP R Soporte Impaktor con anillo de retención y anillo magnético: 1/4", x 75 mm 2x 851/1 IMP DC Puntas Impaktor: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 IMP Fresas para Impaktor DC: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x25 mm

Artículo No. 6E055716
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 3
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 3
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 9
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 2
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descripción

Bit-Check 10 Impaktor 1, 10 piezas 1x 897/4 IMP R Soporte Impaktor con anillo de retención y anillo magnético: 1/4", x 75 mm 2x 851/1 IMP DC Puntas Impaktor: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 IMP Fresas para Impaktor DC: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x25 mm, 5x25 mmRobust Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a introducir en el juego y no se pierden. Transporte sencillo, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media, incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, impide que se salga la cabeza del tornillo. Soporte Impakt para la absorción de picos de impulso extremos. Efecto de torsión especial gracias al muelle de doble torsión. Incluye un imán anular que sujeta de forma extremadamente segura incluso tornillos largos y pesados, por lo que resulta ideal para trabajos por encima de la cabeza. El imán puede empujarse hacia atrás y neutralizarse. Especialmente adecuado para su uso con atornilladores de impacto convencionales.

Números de artículo

Artículo No. 6E055716
EAN 4013288156785
UBB 500643330458
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057680001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.