text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de puntas Facom AEM.J2


Comprising: 1 bit holder screwdriver AEM.M. 5 bits series 0 for slotted head screw: ES.002 - ES.002.5 - ES.003 - ES.004 - ES.004.5. 2 bits series 0 for Phillips®: EP.0x2 - EP.000. 2 bits series 0 for Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000. 3 bits series 0 hex: EH.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 3 bits series 0 hex spherical head: ETS.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 4 bits series 0 for Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. 1 socket holder ECR.0. 5 1/4“ sockets: R.3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 7 mm. Case dimensions: 205 x 130 x 31 mm. Weight: 340 g.

Artículo No. 2V363284
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 1
Número total de herramientas 26
Número de bits PH (cruceta) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 1
Número total de herramientas 26
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 4
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 19
Número de puntas hexágono interior 3
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Número de casquillos para destornillador 5
Número de vasos Torx 4
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Facom
Type Tool Set

Descripción

Comprising: 1 bit holder screwdriver AEM.M. 5 bits series 0 for slotted head screw: ES.002 - ES.002.5 - ES.003 - ES.004 - ES.004.5. 2 bits series 0 for Phillips®: EP.0x2 - EP.000. 2 bits series 0 for Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000. 3 bits series 0 hex: EH.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 3 bits series 0 hex spherical head: ETS.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 4 bits series 0 for Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. 1 socket holder ECR.0. 5 1/4“ sockets: R.3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 7 mm. Case dimensions: 205 x 130 x 31 mm. Weight: 340 g.

Números de artículo

Artículo No. 2V363284
EAN 3148515003585
UBB 500637334847
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr AEM.J2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.