text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de puntas de Wera Bit-Box 20 V Robertson 2 x 25 20 piezas


Bit-Box 20 V Robertson, # 2 x 25 mm, 20 piezas 20x 868/1 V Puntas cuadradas-Plus: # 2 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos cuadrados empotrados en una práctica Bit-Box. Resistente viscosa para uso universal, 1/4", hexagonal, apta para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 8O871955
Tamaño broca (mm)
Longitud total (mm) 25
Marca Wera
Model 20PC BIT-BOX H 20 ROB 2 2X25
Type Robertson Screwdriver Bit
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 20
Longitud total (mm) 25
Marca Wera
Model 20PC BIT-BOX H 20 ROB 2 2X25
Type Robertson Screwdriver Bit

Descripción

Bit-Box 20 V Robertson, # 2 x 25 mm, 20 piezas 20x 868/1 V Puntas cuadradas-Plus: # 2 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos cuadrados empotrados en una práctica Bit-Box. Resistente viscosa para uso universal, 1/4", hexagonal, apta para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8O871955
EAN 4013288188083
UBB 500678971861
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05057790001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.