text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de puntas de Wera 800/1 TZ 0,6 x 4,5


800/1 Puntas TZ, 0,6 x 4,5 x 25 mmPuntas para tornillos ranurados con zona de torsión contra el desgaste prematuro. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81245.106.004
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 4.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 3.9
Codigo SA 8207903000
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Descripción

800/1 Puntas TZ, 0,6 x 4,5 x 25 mmPuntas para tornillos ranurados con zona de torsión contra el desgaste prematuro. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81245.106.004
EAN 4013288011152
UBB 425232022912
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056210001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.