text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de Puntas de Doble Punta Bosch Phillips en Estuche de 3 Piezas

Artículo No. 8R348184
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 1
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Bosch

Descripción

Adaptador FlexiClick GFA 12-E, Redefina sus límites - la flexibilidad de cinco soluciones en una sola herramienta compacta, Alta flexibilidad - Con una anchura a través de las esquinas de sólo 12 mm el adaptador de ángulo desplazado GFA 12-E le permite trabajar cerca de bordes y paredes, Compatible con GSR 12V-15 FC (0 601 9F6 ... ), La interfaz «One-Click» garantiza una fijación firme a la máquina de un vistazo, Fácil de manejar - El GFA 12-E se puede bloquear en 16 posiciones diferentes (360°) sin tener que retirar el adaptador del atornillador inalámbrico, El portapuntas universal de 1/4» bloqueable bloquea todas las brocas y puntas de atornillar convencionales, Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 8R348184
EAN 3165140851480
UBB 500649194965
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608522358
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.