text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de matrices Knipex para conectores abiertos no aislados 20-10AWG 32 x 12mm


Matriz de crimpado Una sola herramienta para las aplicaciones de crimpado más comunes. Las matrices de engaste se cambian rápida y fácilmente sin necesidad de herramientas adicionales. Almacenamiento ordenado y protegido de las matrices intercambiables en un cargador redondo. Alicates de crimpado cómodos y potentes con calidad profesional. Los mismos re

Artículo No. 3Y464169
Aplicación Inserto de corte
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Inserto de corte
Marca Knipex

Descripción

Matriz de crimpado Una sola herramienta para las aplicaciones de crimpado más comunes. Las matrices de engaste se cambian rápida y fácilmente sin necesidad de herramientas adicionales. Almacenamiento ordenado y protegido de las matrices intercambiables en un cargador redondo. Alicates de crimpado cómodos y potentes con calidad profesional. Los mismos resultados de crimpado fiables que con las matrices de crimpado fijas. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). - Aplicación: conector plano abierto no aislado (ancho de clavija 4,8 + 6,3 mm)- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,5 - 6,0mm²- Número de perfiles de crimpado: 3- AWG: 20 - 10

Números de artículo

Artículo No. 3Y464169
EAN 4003773070078
UBB 500513372721
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 39 05
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.