text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de matrices Knipex para conector de cable solar Gesis Solar PST 40 12/10/8AWG 32 x 8mm


Dado de crimpado El localizador 97 49 69 11 disponible adicionalmente facilita el guiado del contacto durante el proceso de crimpado. Aplicación: conectores de cables solares gesis® solar PST 40 (Wieland) 4,0 - 10,0 mm². gesis® es una marca registrada de Wieland Electric GmbH. - Aplicación: PST 40 (Wieland)- Capacidad en milímetros cuadrados: 4 / 6 / 10

Artículo No. 8K686610
Sección transversal (mm²) 4 - 10
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Sección transversal (mm²) 4 - 10
Marca Knipex

Descripción

Dado de crimpado El localizador 97 49 69 11 disponible adicionalmente facilita el guiado del contacto durante el proceso de crimpado. Aplicación: conectores de cables solares gesis® solar PST 40 (Wieland) 4,0 - 10,0 mm². gesis® es una marca registrada de Wieland Electric GmbH. - Aplicación: PST 40 (Wieland)- Capacidad en milímetros cuadrados: 4 / 6 / 10mm²- Número de perfiles de crimpado: 3- AWG: 12 / 10 / 8

Números de artículo

Artículo No. 8K686610
EAN 4003773072126
UBB 500641789119
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 49 69 2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.