text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de manguitos Gedore D30 HMU-3 23 piezas


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, Juego U-10 con carraca de cambio de palanca reversible, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Artículo No. G2291.001.865
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 12
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 12
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 10
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2450
Model D 30 HMU-3
Type Socket Set

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, Juego U-10 con carraca de cambio de palanca reversible, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. G2291.001.865
EAN 4010886624043
UBB 203122607203
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6240470
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.