text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de manguitos Gedore 32 E MZ 14 piezas


Con vasos hexagonales forjados y templados, accionados manualmente, Juego U-2 con carraca de dentado fino y cambio de cuadradillo, En estuche de chapa de acero azul GEDORE, Dimensiones: 525 x 203 x 73 mm, Dimensiones: 525 x 203 x 73 mm

Artículo No. G2293.001.770
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 14
Tamaño de conexión (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 14
Tamaño de conexión (mm) 20
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10900
Type Socket Set

Descripción

Con vasos hexagonales forjados y templados, accionados manualmente, Juego U-2 con carraca de dentado fino y cambio de cuadradillo, En estuche de chapa de acero azul GEDORE, Dimensiones: 525 x 203 x 73 mm, Dimensiones: 525 x 203 x 73 mm

Números de artículo

Artículo No. G2293.001.770
EAN 4010886628010
UBB 203122608862
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6280180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.