text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves hexagonales Wera 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 9 piezas-3950 PKL tamaño pulgada


3950/9 Hex-Plus Imperial inoxidable 1 Juego de llaves en L, Imperial, inoxidable, 9 piezas 9x 3950 PKL Llave en L, Imperial, inoxidable: 3/32",x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mmJuego de llaves en L de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono inte

Artículo No. 81624.022.721
Diseño Otro
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 9
Número de llaves 9
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 9
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Con cabeza esférica
Marca Wera
Peso por pieza (g) 400
Model 3950/9
Type Ball End Hex L-Key Set

Descripción

3950/9 Hex-Plus Imperial inoxidable 1 Juego de llaves en L, Imperial, inoxidable, 9 piezas 9x 3950 PKL Llave en L, Imperial, inoxidable: 3/32",x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mmJuego de llaves en L de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior imperiales de Wera. El acero inoxidable evita la formación de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir la escotadura del tornillo. Punta esférica hexagonal en el brazo largo: el perfil de accionamiento esférico permite girar el eje de la herramienta en sentido contrario al eje de atornillado, lo que permite ",doblar la esquina", atornillar. Incluye una práctica funda para el cinturón.

Números de artículo

Artículo No. 81624.022.721
EAN 4013288117281
UBB 500511584392
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022721001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.