text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves fijas dobles Gedore 6-100 10 piezas AF6-32 mm acero CV cromado

Entrega en 3 semanas

Según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Modelo delgado, eje ovalado, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Mordaza: rectificada con precisión a la medida nominal exacta para obtener zonas de contacto óptimas, Sujeción segura gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industr

Artículo No. G2130.001.790
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Otro
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 10
Número total de herramientas 10
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Otro
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 10
Número total de herramientas 10
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 0
Anchura de la llave (mm) ['6.000', '32.000']
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1650
Model 6-100
Type Double Open Ended Spanner Set

Descripción

Según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Modelo delgado, eje ovalado, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Mordaza: rectificada con precisión a la medida nominal exacta para obtener zonas de contacto óptimas, Sujeción segura gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2130.001.790
EAN 4010886607763
UBB 240120102456
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6077620
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.