text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Wera Cinturón C 2 Zyklop de 6 piezas 1/2 pulgada 4-10 mm para hexágono interior


C 3 TORX® HF Zyklop juego de llaves de vaso con función de sujeción, 1/2", accionamiento, 6 piezas 6x 8767 C HF TORX® Zyklop juego de llaves de vaso con 1/2", accionamiento con función de sujeción: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Cinturón C (cinturón textil), 6 emplazamientos, sin carga: 45 x 275 mm 1x cin

Artículo No. 2E223267
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 6
Número total de herramientas 6
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 6
Número total de herramientas 6
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 6
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descripción

C 3 TORX® HF Zyklop juego de llaves de vaso con función de sujeción, 1/2", accionamiento, 6 piezas 6x 8767 C HF TORX® Zyklop juego de llaves de vaso con 1/2", accionamiento con función de sujeción: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Cinturón C (cinturón textil), 6 emplazamientos, sin carga: 45 x 275 mm 1x cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCinta textil robusta de diseño típico de Wera con 6 alojamientos para puntas in-hex que ocupan un espacio mínimo. El mecanismo Twist to Unlock garantiza un ajuste seguro y una extracción sencilla de las puntas. Viene con ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño para poder seleccionar la herramienta adecuada de forma fácil y rápida. Incluye un mosquetón para sujetarla con seguridad a la trabilla del cinturón o al bolsillo. Se suministra con un reverso no tejido y tiras autoadherentes para una fijación sencilla, por ejemplo, a una pared, estantería, carro de herramientas y al sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Números de artículo

Artículo No. 2E223267
EAN 4013288204882
UBB 500693653155
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003997001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.