text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Wera Belt C 1 Zyklop 7 piezas 1/2 pulgada 10-19 mm para hexágono exterior


C 2 Juego de llaves de vaso Zyklop In-Hex-Plus con función de sujeción, 1/2", accionamiento, 6 piezas 6x 8740 C HF Juego de llaves de vaso Zyklop con 1/2", accionamiento con función de sujeción: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Cinturón C (cinturón textil), 6 emplazamiento, sin carga: 45 x 275 mm 1x cinta autoadherente 30: 30 x 2

Artículo No. 2E798224
Diseño Otro
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 6
Número total de herramientas 6
Tamaños (mm) 4 - 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 6
Número total de herramientas 6
Tamaños (mm) 4 - 10
Número de llaves 6
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de vasos hexagonales 6
Con cabeza esférica No
Con carraca No
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descripción

C 2 Juego de llaves de vaso Zyklop In-Hex-Plus con función de sujeción, 1/2", accionamiento, 6 piezas 6x 8740 C HF Juego de llaves de vaso Zyklop con 1/2", accionamiento con función de sujeción: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Cinturón C (cinturón textil), 6 emplazamiento, sin carga: 45 x 275 mm 1x cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCinta textil robusta de diseño típico de Wera con 6 alojamientos para puntas in-hex que ocupan un espacio mínimo. El mecanismo Twist to Unlock garantiza un ajuste seguro y una extracción sencilla de las puntas. Viene con ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño para poder seleccionar la herramienta adecuada de forma fácil y rápida. Incluye un mosquetón para sujetarla con seguridad a la trabilla del cinturón o al bolsillo. Se suministra con un reverso no tejido y tiras autoadherentes para una fijación sencilla, p. ej. a una pared, estantería, carro de herramientas y al sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Números de artículo

Artículo No. 2E798224
EAN 4013288204424
UBB 500693652991
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003996001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.