text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Wera Belt 1 10 piezas 1/4 pulgada 4-13 mm para hexágono exterior


Cinturón A 2 Juego de llaves de vaso Zyklop In-Hex-Plus con función de sujeción, 1/4", accionamiento, 8 piezas 2x 8740 A Llave de vaso Zyklop, 1/4", accionamiento: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A HF Llave de vaso Zyklop con función de sujeción, 1/4", accionamiento: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 1x Cinta A (cinta textil), 8 posiciones

Artículo No. 4Y224568
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 8
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 8
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 8
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 8
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 8
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descripción

Cinturón A 2 Juego de llaves de vaso Zyklop In-Hex-Plus con función de sujeción, 1/4", accionamiento, 8 piezas 2x 8740 A Llave de vaso Zyklop, 1/4", accionamiento: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A HF Llave de vaso Zyklop con función de sujeción, 1/4", accionamiento: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 1x Cinta A (cinta textil), 8 posiciones, sin carga: 39 x 220 mm 1x cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCinta textil robusta de diseño típico de Wera con 8 alojamientos para puntas in-hex que ocupan un espacio mínimo. El mecanismo Twist to Unlock garantiza un ajuste seguro y una extracción sencilla de los vasos. Viene con ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño para poder seleccionar la herramienta adecuada de forma fácil y rápida. Incluye un mosquetón para sujetarla con seguridad a la trabilla del cinturón o al bolsillo. Se suministra con un reverso no tejido y tiras autoadherentes para una fijación sencilla, p. ej. a una pared, estantería, carro de herramientas y al sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Números de artículo

Artículo No. 4Y224568
EAN 4013288190765
UBB 500678956284
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003881001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.