text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Stahlwille 88TX 36 piezas de 1/4 pulgada de ancho en todos los planos 5-13 mm

Entrega en 3 semanas

en maletín robusto y apilable de plástico ABS, Contenido 36 piezas: 10 vasos con hexágono interior. No 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 vasos para tornillos TORX® exteriores No, 40TX: tamaños E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 vasos INHEX No 44K: tamaños 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 vasos para tornillos TORX® interiores No 44KTX: tamaños T8, T9, T10, T15, T

Artículo No. 2S171879
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 36
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 36
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Número de casquillos para destornillador 5
Número de vasos Torx 15
Número de vasos hexagonales 10
Con carraca
Marca Stahlwille
Type Socket Spanner Set

Descripción

en maletín robusto y apilable de plástico ABS, Contenido 36 piezas: 10 vasos con hexágono interior. No 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 vasos para tornillos TORX® exteriores No, 40TX: tamaños E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 vasos INHEX No 44K: tamaños 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 vasos para tornillos TORX® interiores No 44KTX: tamaños T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1 carraca n.º 415, 2 alargaderas n.º 405/2 (54 mm), n.º 405/6 (150 mm), 1 cardán n.º 407, 1 mango de accionamiento n.º 400, 1 mango en T n.º 404

Números de artículo

Artículo No. 2S171879
EAN 4018754261024
UBB 500636323635
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 98819801
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.