text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Stahlwille 86TX 63 piezas 1/4 + 1/2 pulgada de ancho en todos los planos 4-30 mm


6.3 mm and 12.5 mm (1/4″ and 1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Artículo No. 3R766803
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión Varios
Número de llaves de vaso 52
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 63
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión Varios
Número de llaves de vaso 52
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 63
Número de casquillos para destornillador 21
Número de vasos Torx 12
Número de vasos hexagonales 19
Número de barras 2
Con carraca
Marca STAHLWILLE
Type 86TX KN

Descripción

6.3 mm and 12.5 mm (1/4″ and 1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Números de artículo

Artículo No. 3R766803
EAN 4018754261130
UBB 500636303835
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 96013702
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.