text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Stahlwille 55 / 9 / 6N de 15 piezas 3/4 pulgada de ancho 32-60 mm


En fuerte caja portátil de chapa de acero, 15 piezas Contenido: 9 Bocas de llave de vaso con hexágono núm. 55: 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm 1 Carraca núm. 552 2 Prolongaciones núm. 559/8 (200 mm), núm. 559/16 (400 mm) 1 Articulación núm. 554 1 Cabeza deslizante núm. 556 1 Maneral núm. 558

Artículo No. G0428.002.775
Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 15
Tamaño de conexión (mm) 19.05
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 15
Tamaño de conexión (mm) 19.05
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 9
Con carraca
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 16100
Type Socket Spanner Set

Descripción

20 mm (3/4″) square drive

Números de artículo

Artículo No. G0428.002.775
EAN 4018754080083
UBB 203122685415
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 96050103
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.