text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Stahlwille 52/16/6QR 22 piezas 1/2 pulgada de ancho 10-32 mm


QuickRelease: ¡carraca, mango, extensiones y juntas universales con bloqueo de seguridad! Conexión segura y rápida de los componentes individuales en una sola unidadCarraca con mango de 2 componentes antideslizante y de fácil manejoJuntas de vaso extraplanas pero extremadamente duraderas para lugares estrechosJuntas de vaso con AS-Drive, agarra los flan

Numer artykułu 4K260234
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 16
Con carraca
Marca Stahlwille
Type Socket Set

Opis

QuickRelease: ¡carraca, mango, extensiones y juntas universales con bloqueo de seguridad! Conexión segura y rápida de los componentes individuales en una sola unidadCarraca con mango de 2 componentes antideslizante y de fácil manejoJuntas de vaso extraplanas pero extremadamente duraderas para lugares estrechosJuntas de vaso con AS-Drive, agarra los flancos del tornillo / tuerca y no los bordesEstuche de plástico robusto.

Numery artykułów

Numer artykułu 4K260234
EAN 4018754260911
UBB 500636310681
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 96031480
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.