text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Stahlwille 50/16/6 22 piezas 1/2 pulgada de ancho a través de superficies planas 10-32 mm


12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel. Chrome-plated

Artículo No. 2O978321
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 16
Con carraca
Marca Stahlwille
Codigo SA 82042000
Type Socket Spanner Set

Descripción

12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel. Chrome-plated

Números de artículo

Artículo No. 2O978321
EAN 4018754260898
UBB 500636310277
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 96031447
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.