text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Stahlwille 40/44/17/5QR 22 piezas 1/4 pulg. de ancho en todos los planos 3,5-13 mm


QuickRelease: ¡carraca, mango, extensiones y juntas universales con bloqueo de seguridad! Conexión segura y rápida de los componentes individuales en una sola unidadCarraca con mango de 2 componentes antideslizante y de fácil manejoJuntas de vaso extraplanas pero extremadamente duraderas para lugares estrechosJuntas de vaso con AS-Drive, se agarran a lo

Artículo No. 4Y133613
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Número de casquillos para destornillador 4
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 13
Con carraca
Marca Stahlwille
Type Socket Set

Descripción

QuickRelease: ¡carraca, mango, extensiones y juntas universales con bloqueo de seguridad! Conexión segura y rápida de los componentes individuales en una sola unidadCarraca con mango de 2 componentes antideslizante y de fácil manejoJuntas de vaso extraplanas pero extremadamente duraderas para lugares estrechosJuntas de vaso con AS-Drive, se agarran a los flancos del tornillo / tuerca y no a los bordesEstuche de plástico robusto.

Números de artículo

Artículo No. 4Y133613
EAN 4018754261550
UBB 500636302431
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 96011181
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.