text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Stahlwille 40/13/6QR 19 piezas 1/4 pulgada de ancho a través de planos 3,5-13 mm

Artículo No. 9T992377
Model MANOSKOP
Type 730/100 FIX

Especificaciones

Model MANOSKOP
Type 730/100 FIX

Descripción

Para el trabajo en la producción en serieEl botón de ajuste se puede desenroscar después de ajustar el par de activación - de este modo se evita el cambio involuntario del par de activaciónEl tornillo fusible TORX® Tamper Resistant incluido también protege contra la manipulación, así como los precintos adhesivos incluidosNo es posible el ajuste sin romper el precintoActivaciónNo es necesaria la puesta a «0», ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de aprieteMontaje para puntas/enchufes intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleaseAjuste rápido y preciso con el ajuste rápido QuickSelectSeñal de parada dobleEscala doble de fácil lectura con diferenciación por colores de N-m/ft-lb y ft-lb/in-lb respectivamenteApriete en sentido contrario a las agujas del reloj girando las puntas/los enchufesContinuación de la carga después del disparo o carga en sentido contrario al de funcionamiento, p. ej., con tornillos que se atascan o que se atascan en el tornillo. p. ej. con tornillos atascados, no afecta al mecanismo de disparo, que queda así protegido contra daños.2- Empuñadura de componentes con zona blanda verde agradable a la mano (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)Calibración con sistema de calibración perfectControl® nº 7794 o dispositivo de calibración nº 7706. En su caso, el reajuste no requiere desmontajeCertificado según DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMEn caja de plástico resistente (tamaño 80-100 en caja de acero resistente)Desviación de la indicación ± 3%.

Números de artículo

Artículo No. 9T992377
EAN 4018754269679
UBB 500654027571
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 96503100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.