text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Gedore ITX 19 PM 9 piezas 1/2 pulgada T20-T60

10 días

ITX 19 B-PM: para tornillos empotrables de cabeza TX con piloto, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 281 x 79 x 35 mm, Dimensiones: 281 x 79 x 35 mm

Artículo No. G2296.001.790
Aislamiento No
Embalaje Caja de metal
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de destornilladores de estrella PH 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Embalaje Caja de metal
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de destornilladores Torx 9
Número total de herramientas 0
Número de casquillos para destornillador 1
Número de vasos Torx 9
Capuchón giratorio No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1070
Type Socket Spanner Set

Descripción

ITX 19 B-PM: para tornillos empotrables de cabeza TX con piloto, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 281 x 79 x 35 mm, Dimensiones: 281 x 79 x 35 mm

Números de artículo

Artículo No. G2296.001.790
EAN 4010886615898
UBB 240122600309
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6158970
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.