text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Gedore IN 30 LKM 10 piezas 3/8 pulgadas 4-10 mm para hexágono interior

Artículo No. 7G636909
Aislamiento No
Embalaje Caso
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de destornilladores de estrella PH 0

Especificaciones

Aislamiento No
Embalaje Caso
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 10
Número de casquillos para destornillador 10
Marca Gedore
Type Screwdriver Set

Descripción

10 mm (3/8 inch) square drive. For screws with hexagon socket profile. Vanadium steel. Chrome-plated. Blade made of manganese phosphated special steel. Knurled for a firm gripContents:1 socket bit ea. for screws with hexagon socket profile in 4*, 5*, 6*, 8**, 10** mm1 socket bit, long ea. for screws with hexagon socket profile in 4***, 5***, 6***, 8***, 10*** mm* 47 mm long** 49 mm long*** 95 mm long

Números de artículo

Artículo No. 7G636909
EAN 4010886816554
UBB 500642784226
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1509918
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.