text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Gedore IN 19 PM 9 piezas 1/2 pulgada 5-17 mm para hexágono interior


En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 281 x 79 x 35 mm, Dimensiones: 281 x 79 x 35 mm

Article number G2296.001.770
Aislamiento No
Embalaje Caja de metal
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de destornilladores de estrella PH 0
Packed per 1

Specifications

Aislamiento No
Embalaje Caja de metal
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 9
Número de casquillos para destornillador 1
Número de vasos hexagonales 9
Capuchón giratorio No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1300
Codigo SA 8207903000
Type Socket Spanner Set

Description

En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 281 x 79 x 35 mm, Dimensiones: 281 x 79 x 35 mm

Article numbers

Article number G2296.001.770
EAN 4010886615621
UBB 240122047154
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  6156250
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.