Juego de puntas
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
Llaves
Juego de puntas
2S284404
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
Juego de llaves de vaso Gedore D19 EMU-20 de 23 piezas y 1/2 pulgada de ancho entre planos 8-32 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2S284404
Embalaje
Caja de metal
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Número de llaves de vaso
18
Número total de herramientas
23
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Embalaje
Caja de metal
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Número de llaves de vaso
18
Número total de herramientas
23
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Número de casquillos para destornillador
0
Número de vasos Torx
0
Número de vasos hexagonales
0
Con carraca
Sí
Marca
Gedore
Codigo SA
82042000
Type
Socket Set
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, juego U-20 con carraca reversible robusta de palanca, con desbloqueo por pulsador, juego U-3 con carraca de dentado fino, en caja de chapa de acero azul de GEDORE, dimensiones: 425 x 277 x 55 mm, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm
Números de artículo
Artículo No.
2S284404
EAN
4010886930250
UBB
500642501810
UNSPSC
27111703
Artículo del fabricante nr
2545845