text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Gedore D 19 Juego de llaves de vaso IMU-10 de 27 piezas y 1/2 pulgada de ancho 10-30 mm


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca de palanca reversible, con desbloqueo por botón, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Artículo No. G2292.002.280
Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 12
Número total de herramientas 27
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 12
Número total de herramientas 27
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de casquillos para destornillador 4
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 7
Con carraca
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 4500
Codigo SA 8204200000
Type Socket Spanner Set

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca de palanca reversible, con desbloqueo por botón, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. G2292.002.280
EAN 4010886614006
UBB 203122586902
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 6140090
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.