text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Gedore 30 JMU-10 de 16 piezas y 3/8 de pulgada de ancho entre planos 6-19 mm


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca de cambio de palanca reversible, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm

Artículo No. 1V251095
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 14
Número total de herramientas 16
Tamaño de conexión (mm) 10
Número de casquillos para destornillador 0
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 14
Número total de herramientas 16
Tamaño de conexión (mm) 10
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Type Socket Set

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca de cambio de palanca reversible, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. 1V251095
EAN 4010886934784
UBB 500632574504
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 2682885
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.