text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Gedore 30 HMU-3 23 piezas


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, Juego U-10 con carraca de cambio de palanca reversible, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummer G2291.001.850
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 17
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 17
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 10
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2475
Codigo SA 8204200000
Type Socket Set

Omschrijving

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, Juego U-10 con carraca de cambio de palanca reversible, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2291.001.850
EAN 4010886623831
UBB 203122607120
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6238300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.