text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Gedore 20 EMU-3 Juego de llaves de vaso de 16 piezas y 1/4 pulgada de ancho entre planos 4-13 mm


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-10 con carraca de cambio de palanca reversible, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, Juego Z-94 con carraca con acoplamiento cuadrado, En maletín de plástico, Medidas 200 x 120 x 38 mm, Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm

Artículo No. G2290.001.790
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 11
Número total de herramientas 16
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 11
Número total de herramientas 16
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 755
Type Socket Spanner Set

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-10 con carraca de cambio de palanca reversible, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, Juego Z-94 con carraca con acoplamiento cuadrado, En maletín de plástico, Medidas 200 x 120 x 38 mm, Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm

Números de artículo

Artículo No. G2290.001.790
EAN 4010886617229
UBB 240122056965
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6172290
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.