Juego de puntas
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
Llaves
Juego de puntas
8Y204251
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
Juego de llaves de vaso Gedore 19 TX 20 34 piezas 1/4 + 1/2 pulgada T8-T60/E4-E24
Añadir catálogo
Artículo No.
8Y204251
Aislamiento
No
Embalaje
Caja de metal
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
Varios
Número de destornilladores de estrella PH
0
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Embalaje
Caja de metal
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
Varios
Número de destornilladores de estrella PH
0
Número de destornilladores de estrella PZ
0
Número de destornilladores de ranura
0
Número de destornilladores Torx
22
Número total de herramientas
34
Número de casquillos para destornillador
22
Número de vasos Torx
34
Capuchón giratorio
No
Marca
Gedore
Type
Socket Spanner Set
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
Números de artículo
Artículo No.
8Y204251
EAN
4010886612941
UBB
500642775497
UNSPSC
27111703
Artículo del fabricante nr
6129440