Juego de puntas
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
Llaves
Juego de puntas
6C245318
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
Juego de llaves de vaso Gedore 19 SKU-20 14 piezas de 1/2 pulgada de ancho en todos los planos 10-24 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6C245318
Embalaje
Caja de metal
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Número de llaves de vaso
0
Número total de herramientas
14
Número de casquillos para destornillador
0
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Embalaje
Caja de metal
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Número de llaves de vaso
0
Número total de herramientas
14
Número de casquillos para destornillador
0
Número de vasos Torx
0
Número de vasos hexagonales
0
Con carraca
No
Marca
Gedore
Type
Socket Set
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con carraca reversible de palanca con accionamiento in-hex 19 mm, Cabeza pequeña en forma de gota para espacios reducidos, Dentado fino, ángulo de retorno 6 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, En maletín de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm
Números de artículo
Artículo No.
6C245318
EAN
4010886932728
UBB
500642501240
UNSPSC
27111703
Artículo del fabricante nr
2521563