text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Gedore 19 piezas

Article number 0W264675
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 15
Número total de herramientas 19
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de casquillos para destornillador 0

Specifications

Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 15
Número total de herramientas 19
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Codigo SA
Type Socket Set

Description

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca de cambio de dial de dentado fino, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Article numbers

Article number 0W264675
EAN 4010886934746
UBB 500642496474
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  2682842
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.