text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Gedore 19 KMU-20 de 13 piezas y 1/2 pulgada de ancho entre planos 10-24 mm

Artículo No. 1C289636
Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 11
Número total de herramientas 13
Tamaño de conexión (mm) 12.5

Especificaciones

Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 11
Número total de herramientas 13
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Type Socket Set

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV de GEDORE, Con carraca reversible robusta de palanca, con desbloqueo por botón, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. 1C289636
EAN 4010886930229
UBB 500642496623
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 2545810
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.