text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Gedore 19 EMU-20 23 piezas 1/2 pulgada de ancho a través de planos 8-32 mm


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-20 con carraca reversible de cambio de palanca robusta, con desbloqueo por pulsador, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, En maletín de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Artículo No. 1R368087
Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 18
Número total de herramientas 23
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 18
Número total de herramientas 23
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Type Socket Set

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-20 con carraca reversible de cambio de palanca robusta, con desbloqueo por pulsador, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, En maletín de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. 1R368087
EAN 4010886930243
UBB 500632572946
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 2545837
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.