text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Gedore 1/2 12 10-24mm 13 piezas


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV de GEDORE, Con carraca reversible robusta de palanca, con desbloqueo por botón, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm

Artículo No. 6V018342
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 11
Número total de herramientas 13
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de casquillos para destornillador 0
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 11
Número total de herramientas 13
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Type Socket Set

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV de GEDORE, Con carraca reversible robusta de palanca, con desbloqueo por botón, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. 6V018342
EAN 4010886930236
UBB 500632573100
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 2545829
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.